ESYLUX - Ersatzakku SLA/SLB BATTERY LiFePO4 1500mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10032721
Ausführung - Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Typ - sonstige
Nennspannung - 3.2 V
Kapazität - 4.8 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120032721
Sonepar Artikelnummer
120960660
Hersteller Artikelnummer
EN10032721
Hersteller Typ
SLA/SLB BATTERY LIFEPO4 1500MAH
Hersteller Artikel Nr.:
EN10032721
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Typ:
sonstige
Nennspannung:
3.2 V
Kapazität:
4.8 Wh
Steckverbinder:
Kabel und Stecker
Anwendung:
zyklisch
Frontanschluss:
Ja
Kapazität 20 h:
1.5 Ah
Höhe inkl. Pole:
70 mm
Gewicht:
0.05 kg
Umgebungstemperatur:
0 .. 45 °C
Ladetemperatur:
0 .. 45 °C
Entladetemperatur:
-10 .. 60 °C
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
300
Max. Ladestrom:
1.5 A
Max. Entladungsstrom:
1.5 A
Kommunikationsbus:
ohne
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Serieller Betrieb möglich:
Nein
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
Nein
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.048 kg


