ESYLUX - Ersatzdiffusor für Serie SLA mit LiFePO4 Akku, inklusive Piktogramm-Satz. Farbe: weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN00032813
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 355 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120032813
Sonepar Artikelnummer
121406664
Hersteller Artikelnummer
EN00032813
Hersteller Typ
SLA DIFFUSOR
Hersteller Artikel Nr.:
EN00032813
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
355 mm
Breite:
89 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.265 kg


