ESYLUX - Ersatzdiffusor für Serie SLB mit LiFePO4 Akku, inklusive Piktogramm-Satz. Farbe: weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN00032820
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 247 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120032820
Sonepar Artikelnummer
121406665
Hersteller Artikelnummer
EN00032820
Hersteller Typ
SLB DIFFUSOR
Hersteller Artikel Nr.:
EN00032820
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
247 mm
Breite:
135 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.312 kg


