ESYLUX - Ersatzdiffusor für Serie SLF WM mit LiFePO4 Akku, inklusive Piktogramm-Satz. Farbe: weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN00032851
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 305 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120032851
Sonepar Artikelnummer
121406673
Hersteller Artikelnummer
EN00032851
Hersteller Typ
SLF WM DIFFUSOR
Hersteller Artikel Nr.:
EN00032851
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
305 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Ja
Höhe:
159 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.244 kg


