ESYLUX - Ersatzlinsen und Linsenabdeckungen für die Deckenaufbauvariante der ELH-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN00080104
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - Refraktorlinse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120080104
Sonepar Artikelnummer
121376280
Hersteller Artikelnummer
EN00080104
Hersteller Typ
ELH-2 SM OPTICS AND LENS COVER SET
Hersteller Artikel Nr.:
EN00080104
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Ja
Höhe/Tiefe:
6 mm
Durchmesser:
32 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


