ESYLUX - Ersatzteil: Halterung für Serie SLC SM.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN00433115
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120433115
Sonepar Artikelnummer
121406671
Hersteller Artikelnummer
EN00433115
Hersteller Typ
SLC SM BRACKET
Hersteller Artikel Nr.:
EN00433115
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
300 mm
Breite:
51 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.174 kg


