ESYLUX - Ersatzteil: Linsenmaske für die Serie WILMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EL10851148
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 100 mm
Breite - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120851148
Sonepar Artikelnummer
121406661
Hersteller Artikelnummer
EL10851148
Hersteller Typ
WILMA LENS MASK STICKER
Hersteller Artikel Nr.:
EL10851148
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
100 mm
Breite:
58 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Ja
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.004 kg


