ESYLUX - Ersatzteil: Pendelset für Serie SLC PM.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN00433139
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120433139
Sonepar Artikelnummer
121406667
Hersteller Artikelnummer
EN00433139
Hersteller Typ
SLC PENDULUM SET
Hersteller Artikel Nr.:
EN00433139
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
300 mm
Breite:
52 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
325 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.691 kg


