ESYLUX - Ersatzteil: Wandausleger für Serie SLC WBM.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN00433122
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 315 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120433122
Sonepar Artikelnummer
121406666
Hersteller Artikelnummer
EN00433122
Hersteller Typ
SLC WBM BRACKET
Hersteller Artikel Nr.:
EN00433122
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
315 mm
Breite:
48 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.191 kg


