ESYLUX - Ersatzteil: Wandhalterung für Serie SLC WM.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN00433108
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandarm
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120433108
Sonepar Artikelnummer
121406668
Hersteller Artikelnummer
EN00433108
Hersteller Typ
SLC WM BRACKET
Hersteller Artikel Nr.:
EN00433108
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wandarm
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
300 mm
Breite:
67 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.292 kg


