ESYLUX - Ersatzteil: Wandhalterung für Serie SLE/SLF WM.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN00032875
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 198 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120032875
Sonepar Artikelnummer
121406676
Hersteller Artikelnummer
EN00032875
Hersteller Typ
SLE / SLF WM BRACKET
Hersteller Artikel Nr.:
EN00032875
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
198 mm
Breite:
59 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.127 kg


