Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Fernbedienung DEFENSOR REMOTE CONTROL USER

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM10025495

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handsender für Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120025495

Sonepar Artikelnummer

120960670

Hersteller Artikelnummer

EM10025495

Hersteller Typ

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER

Hersteller Artikel Nr.:

EM10025495

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handsender für Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.012 kg

Endanwender-Fernbedienung für die Außenbewegungsmelder und Dämmerungsschalter der DEFENSOR-Serie. Schnelles, exaktes Einstellen eines individuellen Helligkeitsschaltwerts. Festlegen der Nachlaufzeit auf 5 oder 15 Minuten. Funktion ''Dauerlicht EIN/AUS'' (12 h) für manuelles Schalten ohne Taster.