Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Fernbedienung ESY-Pen

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP10425356

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handsender für Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015120425356

Sonepar Artikelnummer

120577914

Hersteller Artikelnummer

EP10425356

Hersteller Typ

ESY-PEN

Hersteller Artikel Nr.:

EP10425356

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handsender für Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.189 kg

ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten. Einfache und schnelle Inbetriebnahme komplexer Lichtsteuerungen. Für jeden Anwender leicht zu bedienen. Durch Bluetooth unabhängig von physischen Hardwareschnittstellen. Kompatibel zu allen smarten Endgeräten (iOS, Android). Abwärtskompatibel zu allen aktuellen Präsenz- und Bewegungsmeldern und Notleuchten / Steuerungen von ESYLUX, die fernbedienbar sind. Als Tischgerät zur individuellen Lichtmessung/ Lichtsteuerung einsetzbar. Auch geeignet zum Bedienen des SmartPhones/Tablets. Einfaches Verwalten der Einstellungen in Projektbibliotheken.