ESYLUX - Fotoelektronischer Rauchwarnmelder 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER10018947
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Versorgungsspannung DC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120018947
Sonepar Artikelnummer
121406618
Hersteller Artikelnummer
ER10018947
Hersteller Typ
PROTECTOR K 230 V ~
Hersteller Artikel Nr.:
ER10018947
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Versorgungsspannung DC:
230 V
Optische Meldung:
Ja
Akustische Meldung:
Ja
Standalone:
Nein
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Max. Anzahl vernetzbar:
30
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Höhe/Tiefe:
48 mm
Durchmesser:
106 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.152 kg


