ESYLUX - Handscheinwerfer SLP-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10050015
Aufladbar - Ja
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 3 W
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120050015
Sonepar Artikelnummer
120960656
Hersteller Artikelnummer
EN10050015
Hersteller Typ
SLP-2
Hersteller Artikel Nr.:
EN10050015
Aufladbar:
Ja
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
3 W
Schutzart (IP):
IP54
Farbtemperatur:
6000 .. 6200 K
Integrierte Ladevorrichtung:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
rot
Spannungsart:
AC
Geeignet für Notlicht:
Ja
Nennspannung:
100 .. 240 V
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
Ja
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
235 lm
Breite:
115 mm
Höhe/Tiefe:
270 mm
Länge:
122 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
1.050 kg


