Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Helligkeitsregler LS FLAT mini KNX

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ED10429002

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Einbau

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120429002

Sonepar Artikelnummer

120536300

Hersteller Artikelnummer

ED10429002

Hersteller Typ

LS FLAT MINI KNX

Hersteller Artikel Nr.:

ED10429002

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Einbau

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Anzahl der Kanäle:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Einstellung:

5 .. 10000 lx

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.017 kg

3mm flache Linse, dadurch sehr unauffällig. Einfache Programmierung über ETS Software. Integrierte Lichtregelung. Kombinierbar mit weiteren Lichtsensoren für Messung großer oder komplizierter Gegebenheiten.