ESYLUX - IEC 62386-Signalverstärker Repeater mit integrierter Busspannungsversorgung 150mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP10431371
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Aufputz
Anzahl der Phasen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120431371
Sonepar Artikelnummer
121376266
Hersteller Artikelnummer
EP10431371
Hersteller Typ
REPEATER PS IEC 62386
Hersteller Artikel Nr.:
EP10431371
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Phasen:
1
Nennspannung:
240 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
29 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.126 kg


