Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - IR-Fernbedienung für alle ESYLUX KNXs Melder zur schnellen und sicheren Inbetriebnahme durch den Systemintegrator

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP10429101

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120429101

Sonepar Artikelnummer

121406660

Hersteller Artikelnummer

EP10429101

Hersteller Typ

KNXs REMOTE CONTROL INTEGRATOR

Hersteller Artikel Nr.:

EP10429101

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.012 kg

IR-Fernbedienung für alle ESYLUX KNXs Melder zur schnellen und sicheren Inbetriebnahme durch den Systemintegrator. Schnelles und bequemes Einstellen von Parametern ohne LeiterEin-/Ausschalten des Programmiermodus. Aktivierung der Teachfunktion. Ein-/Ausschalten des Testmodus, inkl. Anzeige der Melderausrichtung in der Decke. Neustart des Melders. .