Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - IR-Fernbedienung für schnelles und bequemes Einstellen von Helligkeitsschaltwert, Nachlaufzeit, Erfassungssensitivität und anderen Parameter

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM10025501

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handsender für Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120025501

Sonepar Artikelnummer

121075878

Hersteller Artikelnummer

EM10025501

Hersteller Typ

DEFENSOR REMOTE CONTROL

Hersteller Artikel Nr.:

EM10025501

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handsender für Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.047 kg

IR-Fernbedienung für die Serie DEFENSOR: Schnelles und bequemes Einstellen von Helligkeitsschaltwert, Nachlaufzeit, Erfassungssensitivität und anderen Parametern. Fernbedienung für die Außenbewegungsmelder und Dämmerungsschalter der DEFENSOR-Serie. Schnelles und bequemes Einstellen von Parametern ohne Leiter. Helligkeitsschaltwert oder Nachlaufzeit einfach den individuellen Bedürfnissen anpassen. Automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwerts. Anpassen der Erfassungssensitivität der Bewegungsmelder. Funktion ''Dauerlicht EIN/AUS'' (4 h oder 12 h) für manuelles Schalten ohne Taster. Aktivieren des Impulsbetriebs. Wandhalterung inklusive.