Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Kabel CABLE RJ10 10m WH

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EC10431500

  • Anwendung - Ethernet

  • Steckverbinder Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbinder Anschluss 2 - sonstige

  • Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2 - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120431500

Sonepar Artikelnummer

121005154

Hersteller Artikelnummer

EC10431500

Hersteller Typ

CABLE RJ10 10M WH

Hersteller Artikel Nr.:

EC10431500

Anwendung:

Ethernet

Steckverbinder Anschluss 1:

sonstige

Steckverbinder Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:

1

Länge:

10 m

Geschirmt:

Ja

Mantel-Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.140 kg

Verbindungskabel RJ10, Länge 10 m, Farbe: weiß