Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Kabel CABLE RJ45 10m BL

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ10019982

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - blau

  • Ader-Zahl - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120019982

Sonepar Artikelnummer

120578478

Hersteller Artikelnummer

EQ10019982

Hersteller Typ

CABLE RJ45 5M BL

Hersteller Artikel Nr.:

EQ10019982

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

blau

Ader-Zahl:

8

Nennquerschnitt:

0.3 mm²

Ersatzteil:

Nein

Länge:

5000 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.117 kg

Verbindungskabel RJ45 für CELINE-2 ESYLUX Light Control (blau). Kabellänge 5,0m.