ESYLUX - KNX Bewegungsmelder 230° mit Unterkriechschutz 360°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM10015489
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120015489
Sonepar Artikelnummer
121136211
Hersteller Artikelnummer
EM10015489
Hersteller Typ
EM10015489
Hersteller Artikel Nr.:
EM10015489
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
115 .. 230 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busspannungsversorgung:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Rückfeldüberwachung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m
Max. Reichweite frontal:
8 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
40 m
Erfassungswinkel vertikal:
83 .. 166 °
Anzahl der Kanäle:
3
Min. Einschaltdauer:
30 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Breite:
78 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
135 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.271 kg


