ESYLUX - Kompletter DALI Bewegungsmelder mit Einbauring und integrierter Regenschutzkappe für ALVA BL MD DALI Pollerleuchten Ø 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EL10521850
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Höhe/Tiefe - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120521850
Sonepar Artikelnummer
121114227
Hersteller Artikelnummer
EL10521850
Hersteller Typ
ALVA BL 700/100 MD DALI DETECTOR AN
Hersteller Artikel Nr.:
EL10521850
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Höhe/Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.017 kg
Kompletter DALI Bewegungsmelder mit Einbauring und integrierter Regenschutzkappe für ALVA BL MD DALI Pollerleuchten Ø 100 mm, Farbe: schwarz


