ESYLUX - Kompletter DALI Bewegungsmelder mit Linsenmaske und mit Regenschutzkappe für Pollerleuchten ALVA BL MD DALI Ø 170 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EL10521829
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Höhe/Tiefe - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120521829
Sonepar Artikelnummer
121114214
Hersteller Artikelnummer
EL10521829
Hersteller Typ
ALVA BL 940/170 MD DALI DETECTOR AN
Hersteller Artikel Nr.:
EL10521829
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Höhe/Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.030 kg
Kompletter DALI Bewegungsmelder mit Linsenmaske und mit Regenschutzkappe für Pollerleuchten ALVA BL MD DALI Ø 170 mm, Farbe: schwarz


