ESYLUX - Kompletter Leuchtenkopf für Pollerleuchten ALVA BL 700/100 mit opalem Diffusor und mit integrierter LED-Platine 4000 K.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EL10521805
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120521805
Sonepar Artikelnummer
121114217
Hersteller Artikelnummer
EL10521805
Hersteller Typ
ALVA BL 700/100 OP 360° 840 HEAD AN
Hersteller Artikel Nr.:
EL10521805
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
125 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.612 kg


