ESYLUX - Leermodul 600 mm zum Einsatz zwischen in Reihe montierten LENJA-Pendelleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EO10850844
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120850844
Sonepar Artikelnummer
121406657
Hersteller Artikelnummer
EO10850844
Hersteller Typ
LENJA PDL 600 BLANK MODULE
Hersteller Artikel Nr.:
EO10850844
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
600 mm
Breite:
175 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.407 kg


