ESYLUX - Li-Ion-Batterie (3,6 V / 5000 mAh) für Notlichtmodul EM-SET Li-Ion 5000 mAh 3h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN00080210
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 18 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120080210
Sonepar Artikelnummer
121406663
Hersteller Artikelnummer
EN00080210
Hersteller Typ
EM-SET BATTERY Li-Ion 5000mAh
Hersteller Artikel Nr.:
EN00080210
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
18 Wh
Steckverbinder:
Kabel und Stecker
Anwendung:
zyklisch
Frontanschluss:
Ja
Kapazität 20 h:
5 Ah
Länge:
140 mm
Breite:
21 mm
Höhe inkl. Pole:
21 mm
Gewicht:
102 kg
Umgebungstemperatur:
5 .. 45 °C
Ladetemperatur:
5 .. 45 °C
Entladetemperatur:
0 .. 60 °C
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
500
Max. Ladestrom:
5 A
Max. Entladungsstrom:
5 A
Kommunikationsbus:
ohne
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Serieller Betrieb möglich:
Nein
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
Nein
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.102 kg


