ESYLUX - Li-Ion Ersatzakku SLP-2 BATTERY Li-Ion 2200mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10061127
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - sonstige
Nennspannung - 7.4 V
Kapazität - 16.28 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120061127
Sonepar Artikelnummer
120960659
Hersteller Artikelnummer
EN10061127
Hersteller Typ
SLP-2 BATTERY LI-ION 2200MAH
Hersteller Artikel Nr.:
EN10061127
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Nennspannung:
7.4 V
Kapazität:
16.28 Wh
Steckverbinder:
Kabel und Stecker
Anwendung:
zyklisch
Frontanschluss:
Ja
Kapazität 20 h:
2.2 Ah
Länge:
38 mm
Breite:
20 mm
Höhe inkl. Pole:
68 mm
Gewicht:
0.094 kg
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Ladetemperatur:
0 .. 40 °C
Entladetemperatur:
0 .. 40 °C
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
300
Max. Ladestrom:
2.2 A
Max. Entladungsstrom:
2.2 A
Kommunikationsbus:
ohne
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Serieller Betrieb möglich:
Nein
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
Ja
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85065090
Gewicht:
0.094 kg


