Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Linsenmaske DEFENSOR MD 230° / 280°

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM10025488

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120025488

Sonepar Artikelnummer

120795777

Hersteller Artikelnummer

EM10025488

Hersteller Typ

DEFENSOR MD 230°/280° LENS MASK

Hersteller Artikel Nr.:

EM10025488

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

farblos

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Ersatzteil Linsenmaske DEFENSOR MD 230° / 280°, Farbe: transparent