ESYLUX - Linsenmaske für Bewegungsmelder in Pollerleuchten ALVA BL 940/170 MD DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EL00007040
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Höhe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120007040
Sonepar Artikelnummer
121114224
Hersteller Artikelnummer
EL00007040
Hersteller Typ
ALVA BL 940/170 MD LENS MASK
Hersteller Artikel Nr.:
EL00007040
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.010 kg


