Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Mobil-RCi-M si Fernbed. f.MD-W-/RC,AL S 230i,AF-Serie,CDSi

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM10016011

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handsender für Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120016011

Sonepar Artikelnummer

120137159

Hersteller Artikelnummer

EM10016011

Hersteller Typ

REMOTE CONTROL USER

Hersteller Artikel Nr.:

EM10016011

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handsender für Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.005 kg

Endanwender-Fernbedienung für die Präsenz- und Bewegungsmelder PD-C/MD-C360i/6 mini, PD-C/MD-C360i/8 mini, PD-C/MD-C360i/12 mini, MD-W200i, MD-CE, alle Bewegungsmelder der RC-Serie, Automatikleuchte AL S 230i, Automatikstrahler der AF-Serie sowie Dämmerungsschalter CDSi-A/N und CDSi-A/N16AX. Schnelles und exaktes Anpassen des Einschalt-Lichtwertes an die individuellen Bedürfnisse. Einfach per Knopfdruck, ganz ohne Werkzeug und ohne Leiter. Funktion ''Dauerlicht EIN/AUS'' für max. 12 h spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters.