ESYLUX - Netzteil für SL P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10050190
Farbe - schwarz
Breite - 38 mm
Höhe/Tiefe - 56 mm
Länge - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120050190
Sonepar Artikelnummer
120795771
Hersteller Artikelnummer
EN10050190
Hersteller Typ
SLP POWER SUPPLY
Hersteller Artikel Nr.:
EN10050190
Farbe:
schwarz
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
56 mm
Länge:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.075 kg
Netzteil für SL P, Farbe: schwarz


