ESYLUX - NiCd-Akku (3,6 V/1800 mAh) ELX BATTERY NiCd 1800mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10077418
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1800 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120077418
Sonepar Artikelnummer
120536346
Hersteller Artikelnummer
EN10077418
Hersteller Typ
ELX BATTERY NICD 1800MAH
Hersteller Artikel Nr.:
EN10077418
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Länge:
130 mm
Höhe inkl. Pole:
24 mm
Breite:
24 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Umgebungstemperatur:
5 .. 35 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
146 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85073020
Gewicht:
0.140 kg


