ESYLUX - NiCd-Akku (3,6 V/800 mAh) SLX BATTERY NiCd 800mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10077401
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 800 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120077401
Sonepar Artikelnummer
120360065
Hersteller Artikelnummer
EN10077401
Hersteller Typ
SLX BATTERY NICD 800MAH
Hersteller Artikel Nr.:
EN10077401
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Länge:
153 mm
Höhe inkl. Pole:
15 mm
Breite:
15 mm
Durchmesser:
15 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Umgebungstemperatur:
5 .. 35 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
69 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85073020
Gewicht:
0.069 kg


