Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - NiMH-Akku 4.8V/1.6 Ah SLE/SLF BATTERY NiMH 1600mAh

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EN10061998

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 4.8 V

  • Kapazität - 1600 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120061998

Sonepar Artikelnummer

120625227

Hersteller Artikelnummer

EN10061998

Hersteller Typ

SLE/SLF BATTERY NIMH 1600MAH

Hersteller Artikel Nr.:

EN10061998

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

4.8 V

Kapazität:

1600 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

103 mm

Höhe inkl. Pole:

15 mm

Breite:

30 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

5 .. 35 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

108 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.106 kg

NiMH-Akku 4.8V/1.6 Ah für SLE/SLF Notleuchten.