ESYLUX - Notlichtmodul mit langlebiger Li-Ion-Batterie und automatischem Selbsttest für den Betrieb mit Leuchten der Allgemeinbeleuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10080203
Leistung - 3 W
Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 220 .. 240 V
Nennbetriebsdauer - 3 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120080203
Sonepar Artikelnummer
121406629
Hersteller Artikelnummer
EN10080203
Hersteller Typ
EM-SET Li-Ion 5000mAh 3h
Hersteller Artikel Nr.:
EN10080203
Leistung:
3 W
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennbetriebsdauer:
3 h
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.320 kg


