ESYLUX - Opaler Diffusor aus UV-stabilisiertem PC für OLIVIA-2 MPL 1500 Feuchtraumleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EO10310539
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Länge - 1477 mm
Breite - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120310539
Sonepar Artikelnummer
121376278
Hersteller Artikelnummer
EO10310539
Hersteller Typ
OLIVIA-2 1500 COVER OP
Hersteller Artikel Nr.:
EO10310539
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Länge:
1477 mm
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39205100
Gewicht:
0.370 kg
Opaler Diffusor aus UV-stabilisiertem Polycarbonat für OLIVIA-2 MPL 1500 Feuchtraumleuchten. Farbe: opal.


