ESYLUX - Opaler Diffusor für ALVA BL Pollerleuchten Ø 170 mm und 2 Dichtungsringe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EL00007019
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Höhe - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120007019
Sonepar Artikelnummer
121114219
Hersteller Artikelnummer
EL00007019
Hersteller Typ
ALVA BL 940/170 OP DIFFUSOR + GASKETS-SET
Hersteller Artikel Nr.:
EL00007019
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
105 mm
Durchmesser:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39205100
Gewicht:
0.240 kg


