ESYLUX - Piktogramm-Satz 23 m für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLE (Pfeil rechts, links, oben, 2 x unten und blanko weiß)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10032745
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - nach unten
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120032745
Sonepar Artikelnummer
121075876
Hersteller Artikelnummer
EN10032745
Hersteller Typ
SLE 23 SYMBOL SET 1
Hersteller Artikel Nr.:
EN10032745
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
Nein
Länge:
240 mm
Breite:
115 mm
Erkennungsweite:
23 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.078 kg


