ESYLUX - Piktogramm-Satz 30m für Einzelbatterie-Notleuchten SLE (Pfeil rechts, links, oben, 2 x unten und blanko weiß)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10032790
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - nach unten
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120032790
Sonepar Artikelnummer
121065349
Hersteller Artikelnummer
EN10032790
Hersteller Typ
SLF 30 SYMBOL SET 1
Hersteller Artikel Nr.:
EN10032790
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
Nein
Länge:
300 mm
Breite:
150 mm
Erkennungsweite:
30 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.127 kg


