ESYLUX - Piktogramm-Satz 30m für Serie SLE (rechts oben, links oben, rechts unten, links unten)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10032806
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - Treppe hoch links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120032806
Sonepar Artikelnummer
121065350
Hersteller Artikelnummer
EN10032806
Hersteller Typ
SLF 30 SYMBOL SET 2
Hersteller Artikel Nr.:
EN10032806
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
Treppe hoch links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
300 mm
Breite:
150 mm
Erkennungsweite:
30 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.074 kg


