ESYLUX - Piktogramm-Satz für Notleuchten der Serie SLX 14 Flat, 14m, Pfeil re/li unten und oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10077791
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - nach unten
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120077791
Sonepar Artikelnummer
121376283
Hersteller Artikelnummer
EN10077791
Hersteller Typ
SLX FLAT 14 SYMBOL SET 1
Hersteller Artikel Nr.:
EN10077791
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
Nein
Länge:
310 mm
Breite:
90 mm
Erkennungsweite:
14 m
Materialstärke:
0.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.040 kg


