ESYLUX - Piktogramm-Satz für Serie SLE, 23 m Erkennungsreichweite rechts oben, links oben, rechts unten, links unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10032752
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - Treppe hoch links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120032752
Sonepar Artikelnummer
121075877
Hersteller Artikelnummer
EN10032752
Hersteller Typ
SLE 23 SYMBOL SET 2
Hersteller Artikel Nr.:
EN10032752
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
Treppe hoch links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
240 mm
Breite:
115 mm
Erkennungsweite:
23 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.054 kg


