ESYLUX - Piktogramm-Satz SLA 14 SYMBOL SET 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10032707
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - Treppe hoch links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120032707
Sonepar Artikelnummer
120960661
Hersteller Artikelnummer
EN10032707
Hersteller Typ
SLA 14 SYMBOL SET 2
Hersteller Artikel Nr.:
EN10032707
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
Treppe hoch links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
310 mm
Breite:
70 mm
Erkennungsweite:
14 m
Materialstärke:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg


