ESYLUX - Piktogramm-Satz SLB 21 SYMBOL SET 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10032783
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120032783
Sonepar Artikelnummer
120960669
Hersteller Artikelnummer
EN10032783
Hersteller Typ
SLB 21 SYMBOL SET 1
Hersteller Artikel Nr.:
EN10032783
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
210 mm
Breite:
105 mm
Erkennungsweite:
21 m
Materialstärke:
105 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg


