ESYLUX - Piktogramm-Satz SLE 24 SYMBOL SET II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10060670
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - Treppe hoch links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120060670
Sonepar Artikelnummer
120536314
Hersteller Artikelnummer
EN10060670
Hersteller Typ
SLE 24 SYMBOL SET II
Hersteller Artikel Nr.:
EN10060670
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
Treppe hoch links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
240 mm
Breite:
115 mm
Erkennungsweite:
24 m
Materialstärke:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.043 kg


