ESYLUX - Piktogramm-Satz SLX 14 FLAT SYMBOL SET I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10077128
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - ohne
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120077128
Sonepar Artikelnummer
120536350
Hersteller Artikelnummer
EN10077128
Hersteller Typ
SLX 14 FLAT SYMBOL SET I
Hersteller Artikel Nr.:
EN10077128
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
ohne
Doppelseitig:
Nein
Länge:
310 mm
Breite:
90 mm
Erkennungsweite:
14 m
Materialstärke:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.030 kg


