ESYLUX - Piktogramm-Satz SLX 24 FLAT SYMBOL SET II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10077517
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - Treppe hoch links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120077517
Sonepar Artikelnummer
120536351
Hersteller Artikelnummer
EN10077517
Hersteller Typ
SLX 24 FLAT SYMBOL SET II
Hersteller Artikel Nr.:
EN10077517
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
Treppe hoch links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
370 mm
Breite:
130 mm
Erkennungsweite:
24 m
Materialstärke:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.058 kg


