ESYLUX - Piktogramm-Satz SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10077142
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - ohne
Doppelseitig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120077142
Sonepar Artikelnummer
120536354
Hersteller Artikelnummer
EN10077142
Hersteller Typ
SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I
Hersteller Artikel Nr.:
EN10077142
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
ohne
Doppelseitig:
Ja
Länge:
240 mm
Breite:
120 mm
Erkennungsweite:
24 m
Materialstärke:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.050 kg


