ESYLUX - Piktogramm-Satz SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10077531
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - Treppe hoch links
Doppelseitig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120077531
Sonepar Artikelnummer
120536355
Hersteller Artikelnummer
EN10077531
Hersteller Typ
SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II
Hersteller Artikel Nr.:
EN10077531
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
Treppe hoch links
Doppelseitig:
Ja
Länge:
320 mm
Breite:
160 mm
Erkennungsweite:
32 m
Materialstärke:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.062 kg


